1L【ワケあり】 EOG角型滅菌採水瓶 サンプラテック 29489908

 

1L【ワケあり】 EOG角型滅菌採水瓶 サンプラテック 29489908
1L【ワケあり】 EOG角型滅菌採水瓶 サンプラテック 29489908

EOG角型滅菌採水瓶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(50本)容量(L)1注文コード29489908品番1L【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600

ガス滅菌済。スクエアタイプで収納もスペースを無駄にしません。水質検査の採水瓶としてご使用いただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(L)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE材質(中栓)LDPE外寸法(縦×横×高さ)(mm)91×91×172入数(個)50
注意
※中栓は外し、ふたは半キャップ状態でパックしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする