ダイヤルキャリパー外測

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜130 目量(mm)0.1 注文コード29490380 品番LA-13【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥58,176
販売価格(税別) アウトレット
¥63,90052,887
この商品は測定範囲・目量・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 測定範囲(mm)0〜130 目量(mm)0.1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 測定深さ(mm)235 指示誤差±0.3mm アズワン品番64-8922-65
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする