ボストン商会
ボストン商会の バッグ・キャップ
ボストン商会の キャップ
ボストン商会の 三角巾・バンダナ
三角チーフ 04006
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
29490590
品番
04006-05【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥899
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
緑
サイズ
F
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
寸法(cm)
71.4×101
色番
05
グリーン購入法
適合
性別
兼用