曜日別特売
O-001【ワケあり】 ステンレス カットチェーン 水本機械製作所 29491055

ステンレス カットチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個線径d(Φmm)2.0長さ(m)5注文コード29491055品番O-001【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,578販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)アウトレット
¥4,8903,990

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして長さ(m)5線径d(Φmm)2.0使用荷重(kN)0.29内長P(mm)12内幅W(mm)3.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番849-0394材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)375商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする