※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柔軟フッ素ホース 15×22 カット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 注文コード29491247 品番EPDB15CUT【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥5,6901,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番814-6262 内径(Φmm)15 外径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする