Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の シーリング・ローゼット取付部品
ショップライン 100V用配線ダクトシステム スポットベース【受注生産品】
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29491299
品番
DH0224【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,990
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
2P15A125V
色
ブラック
電圧(V)
125
注意
※アース付プラグは取り付けできません。
※HIDランプ用器具および一部の蛍光灯用器具は使用できません。