旭化成ホームプロダクツ
旭化成ホームプロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
旭化成ホームプロダクツの ポリ袋・ジッパー付き袋
旭化成ホームプロダクツの フリーザーバッグ
ジップロック業務用フリーザーバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24枚)
注文コード
29491484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
冷凍保存から電子レンジ解凍まで、新鮮に食品を保存します
用途
つまみと滑り止め加工で開けやすい
液状食品の冷凍保存に便利
乾燥や酸化による冷凍焼けからおいしさを守ります
コンパクトに収納、内容や日付も記入可能
電子レンジで解凍(必ずバックの口を開けて解凍)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
寸法(mm)
273×268
サイズ
L
質量(g)
366