曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の 保存容器・調味料入れ
曙産業の バターポット
プレミアム カットできちゃうバターケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29491676
品番
ST-3007
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ギュッとひと押し、約5g(200gバターの場合)のうす切りにカットできる!大人気の「カットできちゃうバターケース」にプレミアムな仲間が加わりました。
用途
フタがしっかり閉まります、安定感がアップしました
ワイヤープレートがさらに丈夫になりました
専用バターナイフ付。先端がピック状なのでカットしたバターが取りやすい形状
材質
フタ:ポリエチレン、ケース:AS樹脂、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス、ピッキングバターナイフ:アルミニウム合金
寸法(mm)
178×108×75