イメージ

リアカメラ接続アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード29491746 品番RCA118H
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。
純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。
映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。

付属品リアカメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、エレクトロタップ、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書 適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9〜、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10〜 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品を使用して映し出したカメラ映像は固定になります。他のビューへの切替はできません。一部のパイオニア製ナビゲーションで整合性が取れない場合があり、カメラ映像が映らない、また変色するといった症状が発生する場合がございます。ビデオアダプターを別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする