日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
PCキャッチャー壁面用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
29496987
品番
PC-BJ61
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途
壁面用ブラケット
付属品
保護キャップ
オプション
防振架台、転倒防止金具、ダブルナットセット
材質
熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
12.2
奥行(mm)
300〜430
使用荷重(kg)
150
横幅(mm)
400〜800
仕上
HDZT(溶融亜鉛メッキ)
注意
※改良のため予告なしに仕様の変更をする場合があります。
※外形寸法上適合できない場合もありますのでご注意ください。