日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
PCキャッチャー壁面用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
29496996
品番
PC-KJ31
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途
壁面
オプション
防振架台、転倒防止金具、保護キャップ、壁面用集中ドレンパン、ダブルナットセット、壁面用ヒーター付集中ドレンパン
材質
熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
11.5
備考
室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。
奥行(mm)
250〜385
使用荷重(kg)
150
横幅(mm)
400〜800
仕上
HDZT(溶融亜鉛メッキ)
注意
※改良のため予告なしに仕様の変更をする場合があります。
※外形寸法上適合できない場合もありますのでご注意ください。