曜日別特売
0137B369 フレアーフォネット No.137III ケンツメディコ 29497084

フレアーフォネット No.137III

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
バーガンディ
内容量1個注文コード29497084品番0137B369
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

成人用と小児用の機能を併せ持つ聴診器です。
大小のサスペンデッド型の膜面を搭載。成人も小児もこれ一本で聴診可能です。
成人用面は、2Way仕様になっており、サスペンデッド型ダイアフラムとスタンダード型ダイアフラムが交換可能。小児用面は、ベル面に変換可能です。

付属品ダイアフラム×1枚、リング×1コ、ソフトイヤピース(大)×1セット、シーリングチップ(大・小)×各1セット、カバーリング×1コ材質チェストピース・耳管:ステンレス、ダイアフラム・リング:樹脂、チューブ:ポリ塩化ビニール、ソフトイヤピース:シリコン全長(mm)約720バーガンディ質量(g)約175ダイアフラム径(Φmm)サスペンデッド型M約48、サスペンデッド型SS約36、スタンダード型M約48対象成人用/小児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする