付属品ダイアフラム×1枚、リング×1コ、ソフトイヤピース(大)×1セット、シーリングチップ(大・小)×各1セット、カバーリング×1コ
材質チェストピース・耳管:ステンレス、ダイアフラム・リング:樹脂、チューブ:ポリ塩化ビニール、ソフトイヤピース:シリコン
全長(mm)約720
色パールピンク
質量(g)約175
ダイアフラム径(Φmm)サスペンデッド型M約48、サスペンデッド型SS約36、スタンダード型M約48
対象成人用/小児用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361
医薬品医療機器等法一般医療機器