ニトリルゴム手袋 マキシデックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29497240 品番 19-007-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。
独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。
AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。
袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 トラスコ品番543-4529 厚さ(mm)0.7 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン ブルー サイズM 質量(g)38 入数(双)1 機能耐水・耐油 全長(cm)22.0 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20.4 EN388規格(2016):3111A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする