ATG MaxiFlex Elite 34-274(薄手)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29497319 品番 34-274-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。
通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。
重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。
超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。
皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途ドライ環境における精密作業用に トラスコ品番546-0497 厚さ(mm)0.8 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブルー サイズXL 質量(g)30 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐久性 全長(cm)23.0 中指長(cm)7.2 コーティング手のひら側 手のひらまわり(cm)19.2 ゲージ数18 EN388規格(2016):4121A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする