ニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29497529 品番 34-874-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。
従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。
自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。
皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途ドライ環境における精密作業用に トラスコ品番546-0461 厚さ(mm)1.0 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック サイズL 質量(g)42 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐久性 全長(cm)22.0 中指長(cm)7.0 コーティング手のひら側 手のひらまわり(cm)18.8 ゲージ数15 EN388規格(2016):4131A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする