耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル3B)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29497730 品番 44-305-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。
ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。
マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に トラスコ品番545-4401 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック サイズL 質量(g)80 規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン 手のひらまわり(cm)22.2 手の平幅(cm)10.8 色(手首部)ホワイト ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341B
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする