耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ドット付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29497784 品番 44-3445-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。
滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 トラスコ品番545-3931 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック サイズS 質量(g)48 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性 全長(cm)21.5 中指長(cm)6.8 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン 手のひらまわり(cm)17.6 手の平幅(cm)8.8 色(手首部)レッド ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29497766
2024-03-25
用途:
建設現場での使用する。
建設業・工事業

以前から使用していて、皮手袋と違って、洗って繰り返し使用できることが大変役に立っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする