耐水・耐油ニトリル背抜き手袋 マキシドライ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29498134 品番 56-425-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。
マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 トラスコ品番545-4411 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム パープル/ブラック サイズL 質量(g)66 入数(双)1 機能耐水・耐油 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 コーティング4分の3 手のひらまわり(cm)22.0 ゲージ数18 EN388規格(2016):4121A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする