ニトリルゴム手袋 マキシドライ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29498204 品番 56-426-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。
高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。
マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 トラスコ品番545-4414 厚さ(mm)1.0 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン パープル/ブラック サイズXL 質量(g)68 入数(双)1 機能耐水性・耐油性・伸縮性 全長(cm)25 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)23.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4111A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする