ATG MaxiDry Zero 56-451(防寒)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29498247 品番 56-451-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。
ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。
独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。
内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途
寒冷地や低温環境での作業に。
油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
トラスコ品番545-4443 厚さ(mm)2.0 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル パープル/ブラック サイズXL 質量(g)132 入数(双)1 機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性 全長(cm)28 中指長(cm)9.4 手のひらまわり(cm)25 色(手首部)イエロー 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4232B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする