ATG MaxiChem 76-733(耐薬品・耐切創・天然ゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29498299 品番 76-733-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。
マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途化学薬品を取り扱う作業に。 トラスコ品番543-4524 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー サイズL 質量(g)150 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22.8 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341C EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
注意
※使用前に、実際に使用される薬品の種類をご確認ください。
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする