ATG 耐切創腕カバー マキシカット・ウルトラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29498414 品番 89-5745-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている肌にやさしい腕カバーです。
洗浄してから包装しているのでより清潔な腕カバーをお使い頂けます。

用途薄板・鉄板・アルミ材の取り扱いなど、切創事故の危険性が高い作業に。 トラスコ品番545-4407 厚さ(mm)1 ブルー サイズS 質量(g)89 幅(cm)11.5 長さ(cm)45.5 素材UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス 耐切創性4C 特性耐切創 手首周り(cm)9 EN388規格(2016):3442C 腕幅(cm)11.5
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする