イカリ消毒
イカリ消毒の 忌避剤・虫対策
イカリ消毒の 忌避剤
イカリ消毒の 犬・猫・その他忌避剤
ネコいやがる砂 SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29498527
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来品のボトルタイプから、廃棄しやすいスタンドパックにリニューアルしました。
ニオイに敏感なネコの嫌う香料を使った砂粒状の忌避剤です。
効果は約2週間〜1ヶ月持続。
用途
ノラネコ対策に。
質量(g)
1027
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×80×250
主成分
天然香料(シトロネラオイル・柑橘系精油・木酢液)
内容量(kg)
1
対象動物
ネコ