アフティ
アフティの 忌避剤・虫対策
アフティの 虫対策用品
アフティの 不快害虫対策用品
シロアリニゲール 300ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29498570
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
シロアリ忌避剤。
天然植物成分なので安心して使えます。(化学合成殺虫成分不使用)
ニオイが気にならない無香タイプ。
用途
床下のシロアリ対策に。
容量(mL)
300
質量(g)
340
適合害虫
シロアリ
有効期間
約6ヶ月
利用場所
屋外
効果
1個につき12〜20畳