ムカデニゲールスプレー 400ml

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29498579 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

室内で使えるムカデ用忌避剤。
ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室にスプレーするだけ。
ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合のスプレータイプの忌避剤です。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。

用途風呂場・脱衣所や台所・寝室などのムカデの侵入を防ぎたい場所にスプレーするだけで、簡単に寄せ付けません。 容量(mL)400 質量(g)490 使用の目安1本で約250平方メートル 適合害虫ムカデ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×6.5×22 有効期間約2週間 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、精製水 利用場所屋内
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
室内にムカデが出るのを防ぎたい
その他業種

今年は発生が多いような気がしている。少々匂いが強いのが気になるが、これで安心できればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする