雨に強い!強力ネコニゲール 800ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29498615 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

有効成分は全て天然植物エキスを使用しています。
ジェル状にする事で、設置しやすく、雨に流されにくく、効果が長持ちします。
使用場所に応じて点状または線状に設置して下さい。人が忌避剤を踏みやすい場所は避けて下さい。

用途ネコの侵入防止、及び忌避。 容量(mL)800 有効期間約2ヶ月(使用条件・環境により異なります) 原材料ヨモギ、ドクダミ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉、山椒葉、檜、菖蒲葉、ビワ葉、月桃、ワサビ、唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤 対象動物ネコ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする