ネズミ撃退器 ネズミアウト KF001

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29498624 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

コンセントに差し込むと超音波・電磁波・マイナスイオンが発生しネズミを寄せ付けません。
人間・イヌ・ネコは感知しない超音波を使用しています。
ご家庭・倉庫・店舗等にも。
ゴキブリも不快にします。
1〜2週間に1度、設置場所を変えていただくとより効果がアップします。

用途ネズミ・ゴキブリ対策に。 種別超音波・電磁波 寸法(mm)155×210×60 質量(g)250 有効面積(m2)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする