アフティ
アフティの 忌避剤・虫対策
アフティの 忌避剤
アフティの ネズミ対策用品
ネズミニゲール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29498649
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
天然植物エキスのニオイでネズミの嫌がる空間を作り、追い払うネズミ忌避剤です。
殺鼠成分は含まれていません。
ネズミが巣を作りやすい天井裏や、ネズミの被害場所、侵入経路などに置いてください。
用途
ネズミの忌避に。
種別
忌避剤
内容
300ml×2個
使用の目安
6〜10畳/個(環境により異なります)
有効期間
最大4ヶ月
直径×高さ(cm)
7×11.5
原材料
よもぎ、どくだみ、緑茶、茎茶、月桃、山椒、びわ、朝鮮人参、ひのき、菖蒲、熊笹、唐辛子、わさび等の植物エキス、エタノール、精製水