SRBH4045-02 バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498807

SRBH4045-02 バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498807
SRBH4045-02 バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498807
SRBH4045-02 バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498807

バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H4 Hi/Lo

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード29498807品番SRBH4045-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900

さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。

電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H4色温度(K)4500LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29498798
2025-02-28
用途: ヘッドライトバルブの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ハロゲンバルブからの交換です。夜間走行時の視認性が向上しました。また以前はライトに手を近づけるけで熱さを感じましたが、LEDバルだと全く感じなくなり、エネルギー効率の良さを体感しました。尚、製品の選択にあたっては雨天時の走行も多いいので、色温度の低い3200Kの製品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする