SRBH9045-02 バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498850

SRBH9045-02 バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498850
SRBH9045-02 バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498850
SRBH9045-02 バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498850

バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット色温度(K)4500注文コード29498850品番SRBH9045-02
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。

電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H9/H11色温度(K)4500LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする