ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの スモールローラー
スモールローラー C-DX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
29499148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
狭い所に最適な仕上げ用ローラーです。
用途
仕上げ用
材質
アクリル
サイズ
スモール
ローラー幅(mm)
50
毛丈(mm)
5
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
仕上げ用
ローラーサイズ(inch)
2