ステップ
ミニスモールローラースペア TINY
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
3
2
3
4
毛丈(mm)
12
6
12
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
29499227
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
狭い所の塗装が楽々。
マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。
用途
万能用
材質
PES
タイプ
中毛
毛丈(mm)
12
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
ローラーサイズ(inch)
3