ミニスモールローラースペア TINY

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 29499236 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

狭い所の塗装が楽々。
マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。

用途万能用 材質PES タイプ中毛 毛丈(mm)12 適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):× ローラーサイズ(inch)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
塗装

粗面や気温的に速乾状態等ハードに使うと時間と共に毛抜けあります。でもブランド品でも抜けるのでコスパはいいのでリピート予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする