- ミニスモールローラースペア TINY ステップ 29499254

- ミニスモールローラースペア TINY ステップ 29499254
- ミニスモールローラースペア TINY ステップ 29499254

ミニスモールローラースペア TINY

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)3
毛丈(mm)20
内容量1袋(2本)注文コード29499254品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

狭い所の塗装が楽々。
マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。

用途粗面用材質PESタイプ長毛毛丈(mm)20適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×ローラーサイズ(inch)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 塗装

粗面や気温的に速乾状態等ハードに使うと時間と共に毛抜けあります。でもブランド品でも抜けるのでコスパはいいのでリピート予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする