ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 目地/サッシュ刷毛
超工作用ハケ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
毛幅(mm)
10
注文コード
29499358
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
この商品は
毛幅
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
オール化繊なので、塗料の含みも良く塗りやすく、綺麗に塗れます。
狭い所や手の届きにくい所の塗装に最適です。
用途
万能用
形状
平
毛材
化繊
毛幅(mm)
10
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
万能用