超工作用ハケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29499394 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

オール化繊なので、塗料の含みも良く塗りやすく、綺麗に塗れます。
狭い所や手の届きにくい所の塗装に最適です。

用途万能用 形状 毛材化繊 毛幅(mm)30 適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):× 主な用途万能用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする