ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 目地/サッシュ刷毛
超工作用ハケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29499410
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
オール化繊なので、塗料の含みも良く塗りやすく、綺麗に塗れます。
狭い所や手の届きにくい所の塗装に最適です。
用途
万能用
形状
平
毛材
化繊
毛幅(mm)
40
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
万能用