MUTOH
MUTOHの プリンター/スキャナ
MUTOHの 3Dプリンター
MUTOHの 3Dプリンターサプライ品
エラストマーフィラメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29503208
品番
TPU
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エラストマーフィラメントです。
曲げても折れにくく、柔軟性があります。
TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質
TPU
色
白
質量(g)
500
対応機種
MF-900
フィラメント径(Φmm)
1.75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650