曜日別特売
DL-700SFJ 充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進) 29503488

本体

DL-700SFJ 充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進) 29503488
DL-700SFJ 充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進) 29503488
DL-700SFJ 充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進) 29503488
DL-700SFJ 充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進) 29503488
DL-700SFJ 充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進) 29503488
DL-700SFJ 充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進) 29503488
DL-700SFJ 充電式マグネット作業灯(折畳式) DAISHIN(大進) 29503488

充電式マグネット作業灯(折畳式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード29503488品番DL-700SFJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。
先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。
明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。
充電4時間で、強点灯約4時間可能。

質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)130RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約4(強)バッテリー寿命約500回調光範囲2段階
関連資料:(0.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする