- 吸水シート モノタロウ 29503515 - 吸水シート モノタロウ 29503515 - 吸水シート モノタロウ 29503515

吸水シート

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 29503515 品番 -
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。
地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。
天日干し3〜5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。

用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時 材質不織布、高分子吸収材、吸水紙 寸法(mm)520×440 質量(g)68(使用前) 吸水量(L)5/1枚あたり
注意
※油や海水等は吸収しないため、水(淡水)のみの吸収としてご使用ください。
※ご使用前に、袋に傷や破損がないことをご確認の上、ご使用ください。
※水を吸水後、落下や踏みつけ等強い衝撃を与えないでください。
※万一、吸水後、中身が袋から流出した場合は、路面が滑りやすくなるため、水で洗い流してください。
※10枚入りの個装パッケージ開封後はすべて使い切ってください。
※本製品は再利用できません。
※高温多湿の場所を避けて保管してください。
※破棄する際はお住まいの自治体の定める規定に従って処理してください。
※本来の用途以外のご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29503515
2024-06-25
用途:
雨漏りの給水
製造業

吸水はそこそこすると思うが、一袋を一度に使ってしまわないといけないこと、吸水した後の処理の面倒さ(なかなか水分が抜けない)のためべつのものに切り替えるつもりです。
吸水後の膨れた状態になったらその部分を踏むと滑るため作業的にも不安があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする