ステンレス ベンケイコンテナ穴明 取手無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29504888 品番 H160
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ!
パン生地保存にも最適!
平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。
従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。

材質ステンレス 質量(kg)2.3 容量(L)25 規格160 外寸(mm)527×370×165 内寸(mm)487×330×160 板厚(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする