TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの バット・番重・コンテナ
TKGの 保温・保冷ボックス
インスレート保温フードキャリーGNパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29504976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
前扉タイプなのでホテルパンの出し入れがスムーズにできます。
仕様
1/1 60LFO 9段
質量(kg)
3.2
容量(L)
60
外寸(mm)
640×440×475
内寸(mm)
535×330×370