インスレート保温フードキャリーGNパン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29504985 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

前扉タイプなのでホテルパンの出し入れがスムーズにできます。

仕様1/1 86FO 12段 質量(kg)3.9 容量(L)86 外寸(mm)640×440×625 内寸(mm)535×330×525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする