THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の キッチン・調理用品
THERMOS(サーモス)の 保存容器・調味料入れ
THERMOS(サーモス)の キッチンポット
18-8高性能保温食缶(シャトルドラム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29505116
品番
GBK-06C
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
パッキンを使用しない内蓋・外蓋の二枚構造。
異物混入対策!スライド式新クリップを採用。ネジを使わずクリップ交換が可能に。
高い保温・保冷性能で料理を提供できる食缶です。
一般的な学校給食をはじめ、幅広く活躍できます。
クリップ付きで持ち運びができ、ケータリングサービスにも便利。
優れたスタッキング性。
ダブルハンドルで持ち運びやすいです。
材質
ステンレス
容量(L)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×315×235
保温効力(℃)
79以上(2時間以内)