千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 保存容器・調味料入れ
千羽鶴印(エンテック)の シール容器・フードコンテナ
ハイパック 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29505448
品番
S-136
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器
形状
角型
容量(mL)
1170
材質(本体)
ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)
271×123×50
耐熱温度(℃)
本体:120、蓋:60
耐冷温度(℃)
本体:‐20、蓋:‐30
材質(フタ)
ポリエチレン
電子レンジ
可
注意
※抗菌
※電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)