ハイパック 角型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29505457 品番 S-156
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器

形状角型 容量(mL)3250 材質(本体)ポリプロピレン 間口W×奥行D×高さH(mm)302×230×62 耐熱温度(℃)本体:120、蓋:60 耐冷温度(℃)本体:‐20、蓋:‐30 材質(フタ)ポリエチレン 電子レンジ
注意
※抗菌
※電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする