スマートフラップ 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 29505466 品番 A-044BA
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。
フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。
無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。
容量目盛り付きです。

形状角型 サイズミニ 容量(mL)150 材質(本体)ポリプロピレン 外寸(mm)99×73×45 機能目盛り付 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)‐20 材質(フタ)ポリプロピレン 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする