- UK フルーツリカージャー 角型5.0L YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 29505527

UK フルーツリカージャー 角型5.0L

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード29505527品番-
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ポリカーボネート製の果実酒容器です。
大容量の見せる保存容器としても大活躍。

材質ポリカーボネート容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×250(フタ含む315)耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 砂利・砂などの見本を入れるため

フルーツリカー…?
用途は全く違いますが、今まで標本をガラス瓶に入れて展示していましたが、重くて割れたりする危険もあったのでプラスチックでさがしてと言われました。ポリカーボネートで値段がとても高かったですが持ち手もあり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする