耐熱ガラスボウル 深型

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29505834 品番 3748 11
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

耐熱ガラスなので、レンジ・オーブンも使用可能です。耐熱温度差120℃。
洗いやすく、におい移りがないので多目的に使用できます。

材質耐熱ガラス サイズ(cm)11 容量(L)0.5 内径(Φmm)115 深さ(mm)68 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29505850
2026-02-23
用途:
食品の保存や温めに
その他業種

サイズ的に最適で洗いやすく丈夫な耐熱ガラスボウルです。

対象商品:
29505850
2024-02-18
用途:
食品の原材料の保管など
ヤママツ浜元水産株式会社 様 (農・林・水産業)

丈夫で衛生的でサイズも良し、品質も良い、かたずけやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする